曜日別特売
SBJP-70 ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP NBK(鍋屋バイテック会社) 15022649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBJP-70 ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP NBK(鍋屋バイテック会社) 15022649
SBJP-70 ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP NBK(鍋屋バイテック会社) 15022649

ボールジョイント 取りつけ用プレート SBJP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード15022649品番SBJP-70
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

ボールジョイントSBJL-M、SBJL-F、SBJS-M、SBJS-F取りつけ用プレート。
ボールジョイントを機器・装置に全面から取りつけることができます。
本体上面のピンがボールジョイントの空回りを防止します。
ボールジョイント固定用の六角穴付き皿ボルトが付属しています。
使用するボールジョイントにより、適用する取りつけ用プレートの品番が決まります。詳細は「組み合わせ」の表をご確認ください。

材質【六角穴付皿ボルト】SUS304質量(kg)122材質(本体)SUS304ピッチ(mm)【M(並目)】1.25寸法H(mm)4寸法d(mm)4寸法C(mm)5.5寸法P(mm)60寸法H1(mm)10寸法H2(mm)14.6寸法P1(mm)16材質(ピン)SUS304ねじの呼び【M(細目)】M8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする