走行軌道はプール全面を動くようにプログラムされています
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
プールロボットモービーDX
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15023867
品番
B4118
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
全自動式プール清掃ロボット。プールロボットで定期的に底に溜まったゴミ処理を行うことで水の入れ替え回数がなくなり、水道代の削減に寄与します。
用途
25mプール用
仕様
ケーブルからみ防止装置付・漏電防止遮断装置付
質量(kg)
7.5
電源
AC100V(50/60Hz)
ケーブル長(m)
【フローティングケーブル】30
能力
【ろ過(吸排水量)】17立方メートル/時
対応
水深50cm〜5m
フィルター
22Lポリエステルバック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×20
動作時間
3時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません