OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の イベント・ノベルティ・行楽用品
OWLTECH(オウルテック)の アウトドア・行楽用品
OWLTECH(オウルテック)の 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ebiブランド 組み立てかんたん ライトフレームハンモック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15024759
品番
EBI-LFHMK01-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強度を保ちつつ軽量化を実現したハンモック
アウトドアでもインドアでも使用可能
軽量で組み立てかんたん
組み立てやすい機構
軽量なのにタフな耐荷重
便利なポケット付きの丈夫なシート
安心1年保証
付属品
シート、頭側ベースフレーム、足側ベースフレーム、センターフレーム×2組、収納バッグ、取扱説明書
材質
シート:ポリエステル、フレーム:アルミ
質量(kg)
約 3.8
寸法
使用時 : 約 205(W) × 79(D) × 71(H) cm、折り畳み時 : 約 64(W) × 18(D) × 16(H) cm
耐荷重(kg)
約 100(静止荷重)
保証期間
1年間