布製消防用バケツ(小型船舶用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15065946 品番オーシャンOL-B3型
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ウエルダー加工により、水漏れ2%以下

用途小型船舶用消防用布製バケツ 付属品引き上げロープ2.5M付 仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 レッド 高さ(mm)255 容量(L)9 直径(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
小型船舶の検査
BLS岩手インフォメーション 様

布製と有りましたが、ナイロン製(ビニール?)で、布製より一層丈夫で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする