9/27より値下げ!現場を応援
イマオコーポレーション
ラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
400
200
300
400
600
色
シルバーグレー
つや消しブラック
シルバーグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15089429
品番
RD9-400SV
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,298
バスケットに入れる
RoHS指令適合製品です。
色
シルバーグレー
質量(g)
432
寸法L(mm)
400
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)粉体塗装
許容荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応