曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援

ラウンドアルミハンドル(オフセット仕様) RD9

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)600
色つや消しブラック
内容量1個注文コード15089438品番RD9-600BK
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)値下げ
¥8,598

RoHS指令適合製品です。

色
つや消しブラック
質量(g)
601
寸法L(mm)
600
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)粉体塗装
許容荷重(N)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする