画像準備中

偏角度アダプタ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15095257 品番SLA-M16X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。
ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。
ストッパとしての利用も可能です。

材質(本体)鋼材(窒化) 寸法H(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)Φ12 寸法D(mm)10 寸法E(mm)5 寸法B(mm)48 寸法I(mm)27.7 寸法J(mm)24 寸法G(mm)M22×1.5 寸法K(mm)7 内径ねじ寸法M16×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする