ワイヤーロープ防振器 WRタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねじM8×1.0タップネジ 注文コード15095747 品番WR6-950-10-DM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品はねじなど55種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.29 寸法H(mm)81 ねじM8×1.0タップネジ 寸法W(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする