用途ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちする炒め鍋です。ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。耐摩耗性に優れ、はがれにくく、こびりつきにくさが長持ちします。汚れがつきにくいので、お手入れも簡単です。熱回りが良く、ムラなく美味しく焼けます。調理面は深めなので、フライパンとしても鍋としても使えます
材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、ハンドル:アルミニウム合金、フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.7mm(はり底含む)
サイズ(cm)26
満水容量(L)3.1
深さ(cm)【調理面】7.1