キカケア ヘッドマッサージャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103351 品番-
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。頭皮に。しなるアームで挟み揉むことができ、頭皮をもみほぐすのに最適です。自立するので、使わないときにもリビングのオブジェとして置いておけます。

材質ポリプロピレン・ 熱可塑性エラストマー 高さ(mm)182 縦(mm)65 横(mm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする