キカケア バックローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15103387 品番-
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

効く形をモチーフに、使わない時の佇まいにもこだわったマッサージグッズ です。インテリアにもマッチする気軽にできるボディケア用品です。ツボを押すだけでなく、ほぐす、流す機能を追加。痛すぎず気持ちいいを追求しました。首、背中、腰に。体の背面や首の筋膜、リンパ流しに最適です。団子形状のおかげで脊柱起立筋にフィットしてほぐすことができます。

材質EVA樹脂 高さ(mm)365 径(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする