用途ノートパソコンのUSB-CポートからUSB-Cモバイルデジタルデバイスを充電・同期
USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:20g●Power Delivery:60WRoHS指令(10物質対応)対応