ステンレスまな板スタンドW

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15115366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス製
滑り止め用ゴム付

用途まな板をすっきり収納 付属品本体×1、脚ゴム×4 材質本体:ステンレス鋼、脚ゴム:合成ゴム(耐熱温度60℃) 適合板厚(mm)20・35まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×105×135 ※脚ゴムは除く

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする