MM-44 カー用品 反射テープ 幅10mm×2m巻 向島自動車用品製作所 15160340 MM-44 カー用品 反射テープ 幅10mm×2m巻 向島自動車用品製作所 15160340

カー用品 反射テープ 幅10mm×2m巻

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15160340 品番 MM-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

暗い夜道でもアピールします!M’SPORT M’LINES 反射テープ。車の外装(エクステリア)や内装(インテリア)から、バイク、モトクロス、自転車、ロードバイクなどにも最適です。ドレスアップテープ以外にも、ホワイトボードや体育館のラインなど、多機能テープとしてもお使いになれます。

用途車のエクステリアからインテリアまで様々なドレスアップに。 ブルー サイズ幅10mm×2m巻 タイプ反射
注意
※気温が10℃以下のときは、粘着力が弱くなりますので作業を避けてください。直射日光などの接着面が熱いときの作業は避けてください。接着面の汚れや、油分、ワックス分等をよく取り除いてから貼り付けてください。接着後定着に約1日かかりますので、この間洗車等の負担のかかることはお避けください。テープの貼る位置に関しては十分注意してください。ライト、ランプ、方向指示器、視界の妨げとなる場所等の安全運転の妨げとなる場所には絶対に貼らないでください。人体に直接貼り付けすると皮膚がかぶれたりする場合がありますので、そのような用途には使用しないでください。テープをはがす際は、再塗装や塗装面が傷んでいる場合、塗装がはがれる恐れがありますので接着面を暖めてからゆっくりはがすか、もしくは市販のステッカーはがし剤を使用して剥がしてください。日焼けによる取付け跡が残る場合があります。ご使用後のテープの剥離紙は、シリコーン処理が施されています。シリコーン面は一般的に滑りやすいため、転倒などには十分注意ください。幼児の手の届かない場所に保管し、いたずらしないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする