画像準備中

海洋深層水スピルリナブレンドスピルリナ100% 1500粒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1500粒) 注文コード15160735 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,806
販売価格(税別)
2,598

スピルリナは微細藻類の一種であり、栄養素としてはタンパク質約70%の他、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく含むアルカリ性食品です。
本商品は沖縄県久米島の海洋深層水で培養したスピルリナ5%、台湾・中国・その他アジア諸国の飲用水で培養したスピルリナを96%のブレンド品です。
世代を問わず毎日、長期間に渡り飲用できる栄養補助食品としてご家族でご愛飲いただけます。

用途本商品は沖縄県久米島の海洋深層水で培養したスピルリナ5%、台湾・中国・その他アジア諸国の飲用水で培養したスピルリナを95%のブレンド品です。1日30粒を目安に水またはお湯などとともにお召し上がりください。
注意
※世代を問わず毎日、長期間に渡り飲用できる栄養補助食品としてご家族でご愛飲いただけます。
※体質に合わないと思われる場合は、使用を休止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする