3/22より値下げ!現場を応援

※使用例

CS1768 KVM切替器 ATEN 15284317 CS1768 KVM切替器 ATEN 15284317 CS1768 KVM切替器 ATEN 15284317 CS1768 KVM切替器 ATEN 15284317 CS1768 KVM切替器 ATEN 15284317

KVM切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284317 品番CS1768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別) 値下げ
139,800

単体では最大8台、また、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーをそれぞれ切り替えることができます。
PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です

ポート数8 接続台数512(カスケード) 用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電アダプター×1、フッパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1 質量(kg)2.8 消費電力(W)(DC5.3V)4.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44 最大解像度DVI(シングルリンク)1920×1200、VGA2048×1536 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Windowsマシンでは特殊キーが効きません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする