CS82A KVM切替器 ATEN 15284563 CS82A KVM切替器 ATEN 15284563

KVM切替器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15284563 品番CS82A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1組のコンソールから2台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。
セットアップはケーブルを接続するだけで ソフトウェアは不要。
バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。

ポート数2 用途デスク周りのPC集約・切替に 付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)1.08 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度 コネクタミニDIN6ピン メス×8、D-Sub15ピン オス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8471-54 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする