※使用例

VM7604 ビデオ切替器 ATEN 15287537 VM7604 ビデオ切替器 ATEN 15287537 VM7604 ビデオ切替器 ATEN 15287537 VM7604 ビデオ切替器 ATEN 15287537

ビデオ切替器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287537 品番VM7604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートDVI入力ボードです。
オーディオに対応、さらにボードの入れ替えを容易にするホットプラグにも対応しています。

接続台数(入力)4 用途VM3200/VM1600用 付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.55 消費電力(W)10.62 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23 対応ホットプラグ対応 準拠規格HDCP1.4 インターフェースDVI 最大解像度1920×1200(60Hz) 動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと) コネクタ入力:DVI-D メス×4 保管温度範囲(℃)‐20〜60 アズワン品番64-8303-37 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力)100 伝送速度(Gbps)6.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする