接続台数(入力)4
用途VM3200/VM1600用
付属品ターミナルブロック×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.58
消費電力(W)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×238×23
対応ホットプラグ対応、オーディオ対応
準拠規格HDMI(3D、Deep Color)、HDCP1.4
インターフェースHDMI
最大解像度4K UHD
動作温湿度範囲温度:0〜40度、湿度:0〜80%(結露なきこと)
コネクタ入力:HDMIタイプA メス×4
保管温度範囲(℃)‐20〜60
アズワン品番64-8303-36
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(入力)100
伝送速度(Gbps)6.75