※使用例

VE170RQ ビデオ延長器 ATEN 15287774 VE170RQ ビデオ延長器 ATEN 15287774 VE170RQ ビデオ延長器 ATEN 15287774 VE170RQ ビデオ延長器 ATEN 15287774 VE170RQ ビデオ延長器 ATEN 15287774

ビデオ延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15287774 品番VE170RQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ビデオ分配送信器用のレシーバーです。
距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれをEQで補正可能です。

最大延長(m)300 用途映像信号の延長に信号受信用 付属品電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.24 規格VGA 消費電力(W)(DC5.3V)5.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×91×23 出力インピーダンス(Ω)75 最大解像度1920×1200(60Hz/150m)、1280×1024(60Hz/300m) 周囲環境動作時/0〜50度、保管時/-20〜60度 コネクタD-Sub15ピン メス×1、ステレオミニジャック×1 アズワン品番64-8301-59 入出力入力:AC100〜240V(50/60Hz)、出力:DC5.3V/2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長距離伝送の場合Cat5eケーブルのご使用を推奨致します
※必ずVE170TまたはVS1204T/VS1208Tと併用してください
※VE170RQ単独では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする