アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

(45件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15289007 品番ER-K-42R/50B19R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

国内新車搭載シェアNo.1 国内補修シェアNo.1のGSユアサフラッグシップモデル。
最新の車両制御に対応
幅広い車種に搭載可能
最新技術の採用
ちょい乗りにも対応
とって付き
インジケーター付き
防爆液栓

性能ランク50 短側面サイズB 長側面長さ(cm)19 端子位置R バッテリー容量(Ah)30(5時間率) 長さ(mm)187 幅(mm)127 定格電圧(V)12(液入充電済み) 本体質量(kg)9.5 総高さ(mm)227 充電電流(A)(普通)3.0 箱高(mm)202
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発を制御するものではありません。
※ECO.R Revolution(ER)は、アイドリングストップ車(新車搭載よりアイドリングストップ車用バッテリーを搭載している車)・通常車に対応可能です(60B19タイプを除く)。
※トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください(補償適用外となります)。用途に適したバッテリーがご不明な場合は、メーカー販売店やお客様相談室までお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15289007 ER-K-42R/50B19R 55658971 ER-K-50R/50B19R アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution GSユアサ 1個 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
古いのと交換
農・林・水産業

GSユアサ 本物は良いです。
好きな物が選べて、安価で、家まで配達してくれて
ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
15288998
2025-05-05
用途:
ダイハツムーヴに使用
医療・福祉・介護関連業

ムーヴのバッテリーが5年過ぎたらエンジンが始動しなかったのでGSユアサバッテリーに交換しました、価格も安く、信頼出来るメーカーなので安心です

2025-04-10
用途:
軽トラに
農・林・水産業

品物は良い物です。
ただ、古い軽トラに付けると、ECOR Revolution の
文字が、横からモロ見えで雰囲気と合わなかった。
テープを貼って隠してます。

1人が参考にしています
対象商品:
15289016
2025-03-17
用途:
デイズルークスの交換用
有限会社海洋交通 様 (運輸・通信業)

精度の良さそうなバッテリーで安く購入できて良かったです

対象商品:
15289016
2024-06-16
用途:
愛車の定期整備時に
運輸・通信業

青いバッテリーと悩んで赤バッテリーを購入
安価で助かります
性能は勿論の事ですがエンジンルームの赤バッテリーカッコ良い
製造年月日も新しい品で大満足

対象商品:
15288998
2024-03-12
用途:
新車からの5年長
株式会社コウラ 様

ディラーで点検時にそろそろ交換した方が良いですね と
費用を聞いたとこ価格もメーカーも え!でしたので
モノタロウで購入し交換したとこです
メーカーも価格も満足です
今後のもちは これからですが大丈夫かと信じてます

対象商品:
15289025
2024-01-16
用途:
N-oneのバッテリー交換
ピデスアート 様 (製造業)

車両購入から5年経つのでそろそろ交換しようと購入しました。
アイドリングストップタイプは純正では高価なので手頃に入手出来て良かったです。
メーカーもユアサなので安心です。

対象商品:
15289016
2024-01-13
用途:
社用車のミライースで使用

同じバッテリーを使用していたが、CCA値が減少してきたために交換。外したバッテリーはパルス充電器でCCA値85%程度に回復したので、12Vインバーターに接続し屋外投光器やスマホ充電に再利用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする