神威産業
神威産業の 油圧補器
神威産業の 油冷却機器
油冷却器(HCシリーズ)
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15376475
品番
HC-8100F2
参考基準価格(税別)
¥1,512,000
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途
清水で油を冷却する熱交換器。
質量(kg)
170
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
200
寸法A(mm)
1895
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
1550
寸法E(mm)
1718
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
100
寸法P(mm)
2
寸法M(mm)
280
寸法N(mm)
216.3
寸法J(mm)
160
寸法G(mm)
185
寸法K(mm)
22×35
寸法Q(mm)
1 1/4
伝熱面積(m
2
)
6.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
23,800
/
税込
¥
26,180
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません