ジョイフル
ジョイフルの 車内用
やわらかミニブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15380629
品番
J-568
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
車内のホコリ取りや隙間の掃除に。毛先は中空糸で先割れ加工により毛が柔らかい。
用途
洗車
材質
毛:PET・PBT/本体:ポリエチレン/グリップ:合成ゴム・PVC
幅(mm)
80
高さ(mm)
140
奥行(mm)
40
危険物の類別
非危険物