ジョイフル
ジョイフルの 非常用トイレ
携帯トイレ女性用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
15381006
品番
J-590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
受け口が広い。アウトドアやドライブ等の備えとして。
用途
ドライブ
材質
ポリエチレン/高分子吸収樹脂
幅(mm)
130
高さ(mm)
240
奥行(mm)
25
適合容量(mL)
600
入数
3個