カシムラ
カシムラの カーアクセサリー
カシムラの シフトノブ/ペダル
アクリルシフトノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15381374
品番
KS-119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全長20cmのアクリル製スーパーロングノブ。
ゲート式AT車/MT車/コラム車用。
ネジ式で簡単に取り付け可能。
付属品
Φ8mm用金属製シャフトキャップ×1個、Φ10mm用金属製シャフトキャップ×1個
幅(mm)
45
色
ブルー
高さ(mm)
200
材質(本体)
アクリル
質量(g)
390
奥行(mm)
45
適合シャフト径(Φmm)
8/10/12
適合シャフト
長さ25mm以上
注意
※シフトノブにオーバードライブボタンなどスイッチが付いていますと取り付けできません。
※シャフトにネジ山がない車種には取付けできません。
※Φ12mmのシャフトに取り付けの際はシャフトキャップは不要です。