曜日別特売
532750 LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15395530

 

532750 LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15395530
532750 LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15395530
532750 LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15395530
532750 LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス JET INOUE(ジェットイノウエ) 15395530

LEDミニサイドマーカーランプ零 ミックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード15395530品番532750
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グラデーションに点灯する状態と通常点灯(レッド)状態の2パターンを搭載
スイッチを設けて切り替えることもできる上双方の配線に接続すると通常点灯を優先する特性があるので
例えばグラデーション用配線をスモールランプ、通常点灯をブレーキランプに連動させると、ブレーキを踏めば切り替わるような使用方法も可能です
24V大型トラック~12V軽自動車まで対応

用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/アクリル、ベース/PC リング/ABS クロームメッキねじピッチ(mm)30レンズ色クリア寸法(Φ×高さH)(mm)50×44LED色RGB電流(mA)12V時/50、24V時/30防塵防水性能IP67ねじ径(Φmm)4動作電圧(V)DC10~36
注意
※レンズの交換はできません。
※本製品はノイズ対策をしておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。
※本製品は防塵防水対策(IP67取得)を施しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
※製品に直接、高圧洗浄機など吹きかけないでください。
※浸水など故障の原因となります※他のLEDミニサイドマーカー零シリーズと明るさは異なります。

商品説明動画

532750 ミニサイドマーカー零 ミックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする