曜日別特売
JB013 JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397140

 

JB013 JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397140
JB013 JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397140
JB013 JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業) 15397140

JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15397140品番JB013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ!
LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出!
タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK!
入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V
入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V

定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする