DSVPWOM-CA1EB-040-E オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンド 15404237

オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)40
内容量1本注文コード15404237品番DSVPWOM-CA1EB-040-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥374,220
販売価格(税別)
340,200

オムロン対応サーボケーブル
1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル

用途
対応サーボモータ:【200V】
3000r/min  ; 2kW、3kW
2000r/min  ; 2kW、3kW
1000r/min  ; 2kW
【400V】
3000r/min  ; 3kW
2000r/min  ; 3kW
1000r/min  ; 2kW、3kW
仕様相当品形名:R88A-CA1E040BF形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし長さ(m)40接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする