画像準備中

クラッチカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15410205 品番HYC806
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
主な適合純正品番41200-7M001 タイプPL 内径(Φmm)240 外径(Φmm)430 取付ピッチ(mm)450 代表車種ユニバース 適合メーカーヒュンダイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする