EXEDY
EXEDYの ブレーキパッド・足回り部品
EXEDYの クラッチ
クラッチディスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15410659
品番
HYD130U
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
主な適合純正品番
41100-8R600
歯数
(スプライン)10
内径(Φmm)
240
外径(Φmm)
430
大径(Φmm)
(スプライン)50.8
代表車種
ユニバース
適合メーカー
ヒュンダイ