画像準備中

クラッチディスク(トヨタ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15410878 品番 TYD066U
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
主な適合純正品番31250-39040 歯数(スプライン)21 内径(Φmm)160 外径(Φmm)225 大径(Φmm)(スプライン)23.2 代表車種クラウン 適合メーカートヨタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする