曜日別特売

クラッチディスク(ホンダ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個代表車種シビック主な適合純正品番22200-5CC-003注文コード15410948品番HCD061
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
メーカーホンダ主な適合純正品番22200-5CC-003歯数(スプライン)24内径(Φmm)155外径(Φmm)230大径(Φmm)(スプライン)26代表車種シビック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35469235
2020-03-15
用途: 初代シビックのクラッチ交換

22200-634-000/010と互換部品ですので購入しました。手に入って助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35469253
2019-01-26
用途: クラッチメンテナンス

旧車の為、純正部品が供給終了、代替えでEXEDYに問い合わせ購入。純正品同等で全く問題ない品物です。購入も部品番号を入力すれば検索、購入しやすい点がモノタロウの利点でしょう。引き続き利用したく思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35469235
2012-10-12
用途: クラッチ系OH

純正互換品で問題なく使用可能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする