画像準備中

クラッチディスク(マツダ)

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 代表車種ロードスター 主な適合純正品番PE32-16-460 注文コード15411000 品番MZD125U
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は代表車種・主な適合純正品番など52種類から選べます 他の種類を見る
メーカーマツダ 主な適合純正品番PE32-16-460 歯数(スプライン)22 内径(Φmm)150 外径(Φmm)215 大径(Φmm)(スプライン)24.4 代表車種ロードスター
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35469603
2022-11-28
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

各メーカーの純正部品との互換性があり、且つ信頼のおける製品で価格もリーズナブルで助かりました。

対象商品:
35469603
2022-06-06
用途:
業者任せ
リージョン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

無事取り付けできたので、問題なし、純正より安いので十分な製品

対象商品:
35469804
2020-09-30
用途:
NCロードスター クラッチ交換
その他業種

純正と同じような踏力の軽さやフィーリングで街乗りは非常に快適になります。交換後のナラシはマストです!

対象商品:
35469874
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
35469454
2015-10-26
用途:
デミオ

純正同等

対象商品:
35469576
2013-10-16
用途:
クラッチの滑りの修理
T’sFactory 様

メーカーが違うEXEDYのディスクとアイシンのカバーにしましたが不具合もなくスムーズに動作しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする