EXEDY
EXEDYの ブレーキパッド・足回り部品
EXEDYの クラッチ
クラッチディスク(ミツビシ)
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
メーカー
ミツビシフソー
代表車種
スーパーグレート
主な適合純正品番
ME538557
注文コード
15411106
品番
MFD151U
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー・代表車種・主な適合純正品番
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ミツビシフソー
主な適合純正品番
ME538557
歯数
(スプライン)14
内径(Φmm)
250
外径(Φmm)
430
大径(Φmm)
(スプライン)51.2
代表車種
スーパーグレート
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。