パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
スプラウト 鉄鋳物製角型スキレット13×13cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15416627
品番
HB-6211
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製です。熱々の料理を食卓へ。ガス火、IH、オープン使用可。
材質
本体:鉄鋳物、プレート:天然木(ポリエステル塗装)
質量(g)
本体:921、プレート:95
サイズ(cm)
13×13
表面処理
油焼き
本体寸法(幅W×全長×高さH)
155×235×40
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×150×15