パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベルU スプーン&フォーク(ケース付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15418106
品番
D-6732
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ランチにぴったりのスプーン・フォークセットです。洗いやすい!シンプルな形状のケース付き
材質
ケース:AS樹脂、スプーンハンドル・フォークハンドル:ポリスチレン、金属部:ステンレス鋼
色
ホワイト
質量(g)
ケース:38、スプーン:22
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
170×45×20
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
スプーン:155×15×30