キッチンフィット コンロ奥ラック600

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15418149 品番HB-5555
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パンチング棚で小物も置ける!

材質鉄(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)891 タイプ高足/足折れタイプ 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×145×210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
コンロ奥用
卸売・小売業

もう少し幅があるものはたくさんあるのですが、この幅のものがほしかった!ちょっとの差ですが、キッチンが狭いためコンパクトで使い勝手よきです。高さもあるので鍋だけでなく食材のちょいおきなどもできます。お値段以上!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする