箸先がつかない八角箸

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15418176 品番-
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

箸置を用意するのは面倒、でも箸先がテーブルやトレーにつくのはチョット、と言うあなた・・・・
箸をテーブルやトレーに置いた時に箸先がつかない形状なので、箸置が無くても気持ち良くお食事が出来ます。
八角形の形状は箸を持ち上げる時にずれにくく、また箸先は滑り止め加工を施してあります。
耐熱温度260度 丈夫なPPS樹脂製なので、食器洗浄機や乾燥機も使用可能です。
箸先は滑り止めのシボ加工を強くしています。

材質PPS樹脂 長さ(cm)22.5 耐熱温度(℃)260 食器洗浄機可能 食器の種類和食器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15418176
2024-04-24
用途:
店の飲食用
飲食業

箸先がつかないので、箸置き要らずでいいです。ゴミも減ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする