コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V〜240Vまでの海外対応。