※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の ボアタイプ
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
タイプ
穴径ミリサイズ
注文コード
15419296
品番
EXSAP-6040R-11-16
参考基準価格(税別)
¥75,080
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・タイプ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高能率・高精度な肩削り加工が可能
タイプ
穴径ミリサイズ
刃数
6
寸法Dc(Φmm)
40
寸法Lf(mm)
40
寸法Db(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
14
寸法a(mm)
8.4
寸法b(mm)
5.6
寸法l(mm)
18
質量(kg)
0.22
適合インサート
ZNGU105**ZER-**
仕様
アーバー用セットボルト、M8、六角穴付きボルト
種類
ボアタオプフライス