CP187 合皮の補修シート キャプテン 15423846

本体

CP187 合皮の補修シート キャプテン 15423846
CP187 合皮の補修シート キャプテン 15423846
CP187 合皮の補修シート キャプテン 15423846
CP187 合皮の補修シート キャプテン 15423846
CP187 合皮の補修シート キャプテン 15423846

合皮の補修シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(11cm×20cm)
注文コード
15423846
品番
CP187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500

ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。

材質
基布 表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%、接着樹脂:アクリル系樹脂
色
1/黒
アズワン品番
65-0443-49
タイプ
シールタイプ
幅(cm)
11
長さ(cm)
20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15423846CP18758278614CP187-1CP187 合皮の補修シート キャプテン 58278614合皮の補修シートキャプテン1枚
¥399
税込¥439
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする