本体
キャプテン
合皮の補修シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(11cm×20cm)
注文コード
15423880
品番
CP187
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
材質
基布 表:ポリウレタン100%、裏:ポリエステル100%、接着樹脂:アクリル系樹脂
色
4/オフホワイト
アズワン品番
65-0443-52
タイプ
シールタイプ
幅(cm)
11
長さ(cm)
20