曜日別特売
1737010 小型圧力計(A枠立型・Φ40) 高島計器 15425054

小型圧力計(A枠立型・Φ40)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
内容量1個注文コード15425054品番1737010
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。

形状A枠(立型つば無し)精度±3%F.S.圧力レンジ(MPa)0.0~0.1接続ねじR1/8測定流体気体、液体材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼称KG A R1/8 40X0.1MPa測定物質水、エアー最小目盛0.002外径43.3
注意
※圧力レンジ(MPa)、ネジサイズ等確認の上発注をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15425079
2023-04-05
用途: 自作携帯エアゲージ
小林商会自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの自作携帯エアゲージに使用
これにチャックとホース等を付ける
取付ネジ1/8だしコンパクトに完成

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする