小型圧力計(A枠立型・Φ40)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15425106 品番 1737110
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。

形状A枠(立型つば無し) 精度±3%F.S. 圧力レンジ(MPa)0.0〜1 接続ねじR1/8 測定流体気体、液体 材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680) 寸法(mm)100×100×100 質量(g)100 種類小型圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜45 呼称KG A R1/8 40X1MPa 測定物質水、エアー 最小目盛0.02 外径43.3
注意
※圧力レンジ(MPa)、ネジサイズ等確認の上発注をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15425079
2023-04-05
用途:
自作携帯エアゲージ
小林商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートバイの自作携帯エアゲージに使用
これにチャックとホース等を付ける
取付ネジ1/8だしコンパクトに完成

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする