高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
小型圧力計(D枠立型・Φ40)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15428816
品番
1741116
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
ケース形状
D枠(埋込型型つば無し)
外径(Φmm)
43.3
精度
±3%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0.0〜1.6
接続ねじ
R1/8
測定流体
気体、液体
材質
株:C3604、ブルドン管(2700.2680)
寸法(mm)
100×100×100
色
赤
質量(g)
100
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
呼称
KG D4 R1/8 40X1.6MPa
最小目盛
0.05