ジャガード織フランネルラグ シュシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード15431896 品番240624909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

淡色遣いで派手すぎない、ささやかな可愛さ。
模様に立体感を出すジャガード織りで、一味違う大人フェミニンなラグです。
なめらかなフランネル生地と、中にはウレタン約12mmを使用しており、程よいクッション性で床の硬さを軽減してくれます。短毛で軽いので掃除も簡単です!

厚さ(mm)15 グレー 寸法(cm)約185×185 滑り止め効果なし 特性ホットカーペット/床暖房対応 洗濯方法洗濯不可 組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォ-ム12mm 裏面:不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする