ジャガード織フランネルラグ シュシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15431905 品番 240624914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,657
販売価格(税別)
9,688

淡色遣いで派手すぎない、ささやかな可愛さ。
模様に立体感を出すジャガード織りで、一味違う大人フェミニンなラグです。
なめらかなフランネル生地と、中にはウレタン約12mmを使用しており、程よいクッション性で床の硬さを軽減してくれます。短毛で軽いので掃除も簡単です!

厚さ(mm)15 ベージュ 寸法(cm)約200×240 滑り止め効果なし 特性ホットカーペット/床暖房対応 洗濯方法洗濯不可 組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォ-ム12mm 裏面:不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする