ベルギー製 ウィルトンマット BOHO ベニワレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15432115 品番240623640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

人気のベニワレン風ラグの新作。
パイル長35cmのふっくらボリュームのあるシャギーラグで至福の時を。
アイボリーにブラックの大柄チェックでおしゃれなデザイン。
落ち着いた色合いはモノトーンインテリアやシャービーな雰囲気のおうちにぴったり。
インスタ映え間違いなし。

厚さ(mm)40 アイボリー 寸法(cm)約40×60 材質(表)ポリプロピレン100% パイル長:約35mm・36000ノット ヒ-トセット加工 滑り止め効果なし 特性ホットカーペット/床暖房対応 洗濯方法洗濯不可
注意
※生産工程上、サイズにばらつきがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする