萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
綿100% 洗えるキルトラグ デコール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15432210
品番
600009610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
かわいいキルティングにナチュラルなカラーでいろんなお部屋に合わせやすいです。5サイズ展開でベビーマットからラグまで使い方はさまざま!
厚さ(mm)
5
色
グレー
寸法(cm)
約130×190
機能
防滑
滑り止め効果
あり
特性
ホットカーペット/床暖房対応
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:綿100% 中綿:ポリエステル100% 裏面:綿無地滑り止めドット付き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません