機能的なナイロンラグ ビビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15432264 品番 350116700
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

サラふわな手触りが心地いいハイスペックなラグ。
化学繊維の中でもトップクラスの耐久性を誇るナイロンを使用しているので、 敷きたての風合いを長く保ちます。
無地のなかにも色に変化がある染色を施すことで、 深みのある大人な雰囲気に仕上がりました。
さらに暮らしにうれしい5つの機能つきで 小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

厚さ(mm)10 ベージュ 寸法(cm)約130×190 機能防ダニ・抗菌防臭基布・防音効果・防炎・静電 滑り止め効果なし 特性ホットカーペット/床暖房対応 洗濯方法洗濯不可 組成表面:ソフトナイロン 裏面:不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする